曜日別特売
4X20 BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12849290

 

4X20 BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12849290
4X20 BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12849290

BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)20注文コード12849290品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法L(mm)±0.5寸法t(mm)1.3以上寸法s(mm)2.5先端部あら先寸法k(mm)2.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする