大阪魂
BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
長さ(mm)
12
注文コード
12849335
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法L(mm)
±0.5
寸法t(mm)
1.6以上
寸法s(mm)
3
先端部
あら先
寸法k(mm)
3.4
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
9.5