色本体:ブラック、背:ブラック、座:ブラック全高(mm)825~915座面高さ(mm)420~510本体質量(kg)12.7材質背:(背板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)スラブウレタン、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ポリウレタン巻き質量(kg)12.7キャスターあり肘掛なし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×535~610×825~915座面寸法(幅W×奥行D)(mm)570×440グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付