色本体:ディープグリーン、背:ミディアムグレージュ、座:ディープグリーン全高(mm)825~915座面高さ(mm)420~510本体質量(kg)12.5材質背:(背板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)スラブウレタン、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、脚:(脚羽根)強化ナイロン質量(kg)12.5キャスターあり肘掛なし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×535~610×825~915座面寸法(幅W×奥行D)(mm)570×440グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付