色本体:ミディアムグレージュ、背:ミディアムグレージュ、座:ミディアムグレージュ全高(mm)825~915座面高さ(mm)420~510本体質量(kg)15.7材質背:(背板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)スラブウレタン、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:スチール丸パイプ、粉体塗装、ポリウレタンスキンモールド、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ナイロン寸法(mm)肘内寸法/幅470×座面/奥行440、肘外寸法/幅630質量(kg)15.7キャスターあり肘掛あり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×535~610×825~915肘高さ(mm)615~705グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付