14X70 HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12849737

 

14X70 HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12849737
14X70 HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12849737

HSクボミ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM14
長さ(mm)70
内容量1個注文コード12849737品番14X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,988
販売価格(税別)
1,807
長さ(mm)70ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄 4.8/2襴 8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)呼び 6/最大 6.095寸法dz(mm)9寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする