色天板:グレインドダークグレー、脚:フラットシルバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)3200×1200×720質量(kg)128材質天板:(表面)抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール、焼付塗装(ベース)アルミダイカスト、焼付塗装、ビーム:スチール角パイプ、焼付塗装、コンセントトレー:(本体)スチール、焼付塗装、コンセント:樹脂(ABS、POM)幅(mm)3200高さ(mm)720奥行(mm)1200寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1135×655天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合