大阪魂
SUSゴクテイトウネジCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
30
注文コード
12851916
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1.7
寸法S(mm)
2
寸法D(Φmm)
8
寸法K(mm)
1.5
ねじの呼び
M4 P0.7