大阪魂
SUSゴクテイトウネジCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
20
注文コード
12851986
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
3
寸法D(Φmm)
9
寸法K(mm)
1.5
ねじの呼び
M5 P0.8