5X8 クロメートHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12852485

 

5X8 クロメートHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12852485
5X8 クロメートHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12852485

クロメートHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(70個)
1袋(70個)
1袋(22個)
1袋(15個)
1袋(7個)
1袋(24個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(83個)
1袋(81個)
1袋(50個)
1袋(82個)
1袋(75個)
1袋(80個)
1袋(77個)
1袋(40個)
1袋(18個)
1袋(57個)
1袋(23個)
1袋(12個)
1袋(9個)
1袋(38個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(70個)注文コード12852485品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3寸法e(mm)2.873寸法s(mm)2.58ピッチP(mm)0.8寸法dp(mm)3.5寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする