曜日別特売
LHA-KS431PZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853744

 

LHA-KS431PZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853744
LHA-KS431PZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853744
LHA-KS431PZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853744
LHA-KS431PZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853744

防水LEDズームライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12853744品番LHA-KS431PZ-K2
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能付き
点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅)
700ルーメン、7912カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)

付属品ストラップブラック本体質量(g)約163(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約40×147保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約700照射距離(m)約178電球の種類LED
取扱説明書:(1.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする