曜日別特売
LPP-10B5 LED強力ライト オーム電機 12853814

 

LPP-10B5 LED強力ライト オーム電機 12853814
LPP-10B5 LED強力ライト オーム電機 12853814
LPP-10B5 LED強力ライト オーム電機 12853814
LPP-10B5 LED強力ライト オーム電機 12853814

LED強力ライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12853814品番LPP-10B5
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)190ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853814
2023-02-17
用途: 停電
建設業・工事業

色々装備が付いているライトも良いですがシンプルが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする