曜日別特売
LHP-05C5 LED懐中ライト オーム電機 12853839

 

LHP-05C5 LED懐中ライト オーム電機 12853839
LHP-05C5 LED懐中ライト オーム電機 12853839
LHP-05C5 LED懐中ライト オーム電機 12853839

LED懐中ライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属)
光束(Lm)約58
長さ(mm)174
内容量1個注文コード12853839品番LHP-05C5
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。

長さ(mm)174最大径(Φmm)約50連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時)使用電源単2形乾電池2本(テスト用電池付属)使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属)ホワイト質量(g)約76(乾電池別)光源白色LED使用(LEDは交換できません)照度(Lux)約870(100cm)光束(Lm)約58電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853830
2023-11-15
用途: 常備用
卸売・小売業

本体にはロゴも品番も無く、悪く言えばチープな印象ですが、軽くて作りはシンプル、故障の心配も少ないと思います。
とても明るく使い勝手は良さそうです。すぐ持ち出せる場所に必要な人数分揃える事にしました。

対象商品 : 12853830
2023-04-24
用途: 検針
福山青果株式会社卸売・小売業

安いお値段でしたので、正直、あまり期待はしていなかったのですが、十分に使えて
照明も明るく、大変に使い勝手がいいです。選んで良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする