付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書質量(g)約248(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時)