曜日別特売
HU2G182MSBS17WPEC 基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 エーアイシーテック 12855187

基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
定格電圧(V)DC400
静電容量(μF)1800
内容量1個注文コード12855187品番HU2G182MSBS17WPEC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

105℃ 2000 時間保証の小形化品です。

仕様
【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること
静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下
【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を
満足すること
静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下
使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4定格電圧(V)DC400ケース寸法(mm)(ΦD×L)40×101漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)定格リプル電流(mArms)4.47静電容量(μF)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする