仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること
静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下
【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を
満足すること
静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下
使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4定格電圧(V)DC450ケース寸法(mm)(ΦD×L)35×45漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)定格リプル電流(mArms)2.48静電容量(μF)680