曜日別特売
2X8 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12855940

 

2X8 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12855940
2X8 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12855940

ムデンNICAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)長さ(mm)8注文コード12855940品番2X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1寸法r(mm)0.1寸法l(mm)20迄寸法b(mm)16寸法s(mm)1.58寸法k(mm)2寸法da(mm)2.6寸法v(mm)0.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)ローレットなし 3.8/ローレットあり 3.98寸法ds(mm)2ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする