大阪魂
BCCAP(ニホンFCAP(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(48個)
1袋(62個)
1袋(57個)
1袋(46個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(69個)
1袋(64個)
1袋(44個)
1袋(43個)
1袋(42個)
1袋(38個)
1袋(33個)
1袋(51個)
1袋(48個)
1袋(35個)
1袋(32個)
1袋(31個)
1袋(24個)
1袋(16個)
寸法t(mm)
2
1.3
2
2.5
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(48個)
注文コード
12857611
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
2
範囲(mm)
全ねじ:25
寸法r(mm)
0.2
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7.22
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4