大阪魂
HSクボミ-ホソメP1.5P1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
ねじの呼び
M12
M12
M24
長さ(mm)
35
10
12
15
16
20
25
30
35
40
60
65
70
75
45
50
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12857760
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径