12X60 HSクボミ-ホソメP1.5P1.5 大阪魂 12857778

 

12X60 HSクボミ-ホソメP1.5P1.5 大阪魂 12857778
12X60 HSクボミ-ホソメP1.5P1.5 大阪魂 12857778

HSクボミ-ホソメP1.5P1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)60
内容量1個注文コード12857778品番12X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)6ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする