大阪魂
サラCAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
30
注文コード
12858530
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
4.3
寸法S(mm)
8.175
寸法K(mm)
7.44
呼び径d
M12
寸法dk(mm)
26.88