大阪魂
10.9GT-L CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
20
注文コード
12859589
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法X(mm)
3
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
40
寸法U(mm)
6.6
寸法t2(mm)
2.5
ねじの呼びd
M10