曜日別特売
12X25 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859616

 

12X25 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859616
12X25 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859616

10.9GT-L CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)25注文コード12859616品番12X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法X(mm)3.5寸法D2(mm)26寸法l(mm)45寸法U(mm)7.7寸法t2(mm)3ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする