曜日別特売
4X12 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859799

 

4X12 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859799
4X12 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859799

10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(45個)長さ(mm)12注文コード12859799品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法a(mm)4.4寸法t(mm)1寸法T(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D×T1)8×0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする