曜日別特売
8X20 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859948

 

8X20 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859948
8X20 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859948

10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)長さ(mm)20注文コード12859948品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法a(mm)8.4寸法t(mm)2寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8平座金(D×T1)16×1.2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする