※寸法図
大阪魂
12.9ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
12860079
品番
16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,546
販売価格(税別)
¥
1,405
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
5.5
寸法b(mm)
38
寸法s(mm)
12
寸法d2(mm)
24
寸法h(mm)
6
寸法k(mm)
9
呼び径d1
M16