※寸法図
大阪魂
12.9ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
25
注文コード
12860158
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
3.8
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
5
寸法d2(mm)
13
寸法h(mm)
3.75
寸法k(mm)
5
呼び径d1
M8