D-120 スマートパンチャー10 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ Mokuba(小山刃物製作所) 12860638

スマートパンチャー10 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12860638品番D-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。

用途SUS/鉄 一発穴あけ など径(Φmm)10付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする