大阪魂
SUS329J4LCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
15
寸法k(mm)
5
注文コード
12862371
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,413
販売価格(税別)
¥
2,194
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法e(mm)
4.583
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5