曜日別特売
10X80 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12862870

 

10X80 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12862870
10X80 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12862870

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)80注文コード12862870品番10X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8.175寸法l(mm)40寸法b(mm)32寸法k(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1寸法dk(mm)16.27ねじピッチp(mm)1.5寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする