曜日別特売
12X125 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12862958

 

12X125 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12862958
12X125 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12862958

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)125注文コード12862958品番12X125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,164
販売価格(税別)
9,240
長さ(mm)125寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10.175寸法l(mm)50寸法b(mm)36寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2寸法dk(mm)18.27ねじピッチp(mm)1.75寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする