曜日別特売
B6-35W 19.0sq.ソケット(十二角) KTC 12862984

19.0sq.ソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)59
59
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
79
80
81
82
84
86
90
寸法(mm)35
35
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
54
55
56
57
58
60
63
65
70
75
80
85
内容量1個注文コード12862984品番B6-35W
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。
ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。

用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。寸法(mm)35全長(mm)59質量(g)370寸法H(mm)26寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)38穴角12角差込角(sq.)19
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト、ナットが完全に隠れるまで差し込んで使用してください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする