NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797

 

NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797
NV75HRA (S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 12863797

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12863797品番NV75HRA (S)
参考基準価格(税別)¥137,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用

用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構あり質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
注意
※ご使用には高圧エアコンプレッサと高圧エアホースが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする