曜日別特売
80A ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン) 12863858

ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1台注文コード12863858品番80A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

球形(玉形)

用途
空調用
呼び径(A)80呼び径(B)3伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:7/縮み:10使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手質量(kg)3材質(本体)ゴム(SBR+NR)呼び径80規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)70使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCD面間寸法(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする