用途水槽・タンク用呼び径(A)20呼び径(B)3/4伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:7/縮み:8使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2形状伸縮継手質量(kg)1.5材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)呼び径20規格10KF構造A最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)25使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)80偏角(許容変位量)(°)15表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき