用途給水・飲料水用呼び径(A)300呼び径(B)12伸縮量(許容変位量)(mm)伸び15・縮み20使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ質量(kg)20材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)種類伸縮管継手寸法L(mm)200規格10KF最高温度(℃)70使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)300使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCD面間寸法(mm)200材質(ゴム)EPDM(SK10)RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)25偏心量(取付時寸法許容値)(mm)-偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)-伸長(許容変位量)(mm)15圧縮(許容変位量)(mm)20伸長(取付時寸法許容値)(mm)-圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-表面処理(フランジ)-