曜日別特売
20X80 ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12865539

 

20X80 ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12865539
20X80 ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12865539

ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)80寸法k(mm)10.16注文コード12865539品番20X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,142
販売価格(税別)
1,038
長さ(mm)80寸法t(mm)5.6寸法r(mm)0.8寸法F(mm)0.75寸法S(mm)12.212寸法e(mm)13.716寸法b(mm)52寸法k(mm)10.16寸法da(mm)22寸法w(mm)2.2寸法dk(mm)40.32ねじピッチp(mm)2.5寸法ds(mm)20ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする