TOZEN(トーゼン)
ゴム製可とう伸縮継手 フレキシドレイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
100
40
50
65
80
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12867297
品番
100A
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途
不等・地盤沈下対策
呼び径(A)
100
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:10/縮み:10
使用温度範囲(℃)
60
最高使用圧力(MPa)
0.1
形状
伸縮継手
質量(kg)
2.5
材質(本体)
EPDM(SK10)
呼び径
100
最高温度(℃)
60
寸法l(mm)
100
接続方法
バンド締
最高圧力(MPa)
0.1
寸法d(Φmm)
114.3
使用箇所
露出・埋設兼用
面間寸法(mm)
450
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
100
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(1.03MB)
参考図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材