トンボレックス(TONBOREX)
牛革製手袋C-308
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12867656
品番
C-308R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中厚牛革を使用したレスキューグローブのスタンダードモデルを基本に様々な作業状況を考慮し各部の補強をほどこしたモデル。
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.75~0.85
色
オレンジパイル
サイズ
M
入数(双)
1
アテ有無
なし
袖口仕様
マジックタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770