曜日別特売
E-125R 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX) 12867787

E-125R 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX) 12867787
E-125R 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX) 12867787
E-125R 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX) 12867787
E-125R 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX) 12867787

人工皮革製手袋 E-125

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード12867787品番E-125R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。

材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット厚さ(mm)0.7~0.8オレンジサイズM入数(双)1機能耐久性材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.7~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする