曜日別特売
K-501NV ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX) 12867909

K-501NV ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX) 12867909
K-501NV ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX) 12867909
K-501NV ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX) 12867909
K-501NV ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX) 12867909
K-501NV ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX) 12867909

ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1双注文コード12867909品番K-501NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。

ネイビーサイズ3L入数(双)1機能耐久性材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする