トンボレックス(TONBOREX)
羊革製手袋 R-MAX1
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1双
注文コード
12868259
品番
R-MAX1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
フィット感を最優先した素手感覚の当てなしモデル
痛みを感じない超薄羊革
用途
タフィーカット
サイズ
SS
全長(cm)
16.5~17.0
手のひらまわり(cm)
18.0~19.0
材質
羊革
色
シルバーホワイト
袖口仕様
マジックタイプ
厚さ(mm)
0.45~0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770