曜日別特売
K-144R ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX) 12868374

K-144R ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX) 12868374
K-144R ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX) 12868374
K-144R ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX) 12868374
K-144R ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX) 12868374
K-144R ケブラー繊維製手袋 K-144 トンボレックス(TONBOREX) 12868374

ケブラー繊維製手袋 K-144

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)18.0~19.0
内容量1双注文コード12868374品番K-144R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

幅広パイルゴム袖口のフィット感重視モデル

用途ガイドライン対応サイズM全長(cm)18.0~19.0手のひらまわり(cm)21.0~22.0材質本体:ケブラー(R)繊維製ニット手の平部補強:牛革(0.7mm~0.9mm厚)/撥水加工/セラミックレザー)オレンジ機能耐切創

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする