トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー繊維製手袋 K-144
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
20.0~21.0
17.0~18.0
18.0~19.0
19.0~20.0
20.0~21.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12868399
品番
K-144R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
幅広パイルゴム袖口のフィット感重視モデル
用途
ガイドライン対応
サイズ
LL
全長(cm)
20.0~21.0
手のひらまわり(cm)
24.0~25.0
材質
本体:ケブラー(R)繊維製ニット手の平部補強:牛革(0.7mm~0.9mm厚)/撥水加工/セラミックレザー)
色
オレンジ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770