HAB60A-1.0 アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN) 12868916

アルミ角バタ 60角

商品レビューを投稿する
11日以内出荷車上渡し11日以内出荷とは
内容量1本注文コード12868916品番HAB60A-1.0
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。
【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3!
【錆びない】雨に強く、耐久性抜群!
【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。
【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。

用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5寸法(mm)60角×1000質量(g/本)約1.3断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする