曜日別特売
10X145 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869285

 

10X145 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869285
10X145 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869285

ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)145注文コード12869285品番10X145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,108
販売価格(税別)
12,825
長さ(mm)145寸法t(mm)5範囲(mm)全ねじ:40寸法r(mm)0.4寸法b(mm)32寸法k(mm)10寸法da(mm)11.2寸法S3(mm)8寸法v(mm)1寸法dk(mm)16ねじピッチp(mm)1.5寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする