12X135 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869337

 

12X135 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869337
12X135 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869337

ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)135注文コード12869337品番12X135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,057
販売価格(税別)
8,234
長さ(mm)135寸法t(mm)6範囲(mm)全ねじ:50寸法r(mm)0.6寸法b(mm)36寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法S3(mm)10寸法v(mm)1.2寸法dk(mm)18ねじピッチp(mm)1.75寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする