曜日別特売
18X60 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869696

 

18X60 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869696
18X60 ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12869696

ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)60注文コード12869696品番18X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,476
販売価格(税別)
13,160
長さ(mm)60寸法t(mm)9範囲(mm)全ねじ:60寸法r(mm)0.6寸法b(mm)48寸法k(mm)18寸法da(mm)20.2寸法S3(mm)14寸法v(mm)1.8寸法dk(mm)27ねじピッチp(mm)2.5寸法ds(mm)18ねじの呼びdM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする