曜日別特売
FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765

FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765
FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765
FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765
FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765
FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765
FKBX70MSS/NB Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 12869765

Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MXスピードシルバー軸

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード12869765品番FKBX70MSS/NB
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「Majestouch Xacro M3A」はハードウェアとソフトウェアの両方でマクロプログラミングが可能なキーボードです。
ハードウェアマクロプログラミングでは、キーボードをPCに接続するだけで簡単に設定することが可能です。
また、 ソフトウェアマクロプログラミングでは、専用ソフトウェア「FILCO Assist」で作成したマクロやテキストを、 ドラッグ&ドロップするだけで、簡単にキーボードに設定することが可能です。
レイヤー機能では通常の配列に加え、作成したキーボード構成プロファイル (以下: プロファイル)を3つ設定することが可能です。
自作キーボードやマクロ機能があるキーボードに興味はあるけれど、 組み立てやプログラミングの設定に不安がある人に特にお勧めです。
自分好みにカスタムしMajestouch Xacro"でハッピーなPCライフをお楽しみいただけます。
65% コンパクトメカニカルキーボード
デスクトップの省スペース化を実現する65%サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。 コンパクトキーボードながらFNキーと合わせ押しをすることで、フルサイズのキー
ボード同等の入力が可能です。
基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)
よく利用される「ESC⇔E/J」 や 「Caps Lock⇔左Ctrl」 の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる
切り替え方式を採用しました。 FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能です。
ハードウェア マクロプログラミングに対応
ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、 キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能です。
ソフトウェア マクロプログラミング対応
Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能です。 ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能です。
マクロ専用キーM1~M3を搭載
Majestouch Xacro M3Aは3個のマクロ専用キーを搭載しており、ハードウェアマクロ設定機能やソフトウェアマクロ設定機能を利用して、 好きなキーコードやマクロ登録が可能です。
レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード
レイヤー機能では通常の配列の他に、 ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能です。 レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能です。
Nキーロールオーバー対応
複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』 対応なので、 高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。

接続方式有線インターフェイスUSBブラックキーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4キーピッチ(mm)19キー方式コンパクトメカニカルキー配列日本語70キー付属品USBケーブル(1.8m / USB-C to USB A)、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11(有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×124×39(スタンド使用時:48)印字方式レーザー刻印/PBTキーキャップRoHS指令(10物質対応)対応色(軸)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする