曜日別特売
Salt20 Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869844

Salt20 Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869844
Salt20 Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869844
Salt20 Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869844
Salt20 Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869844
Salt20 Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869844

Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12869844品番Salt20
参考基準価格(税別)¥8,818販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

測定単位がpptとg/Lの2種類を採用。1ppt=1g/L。
測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。
測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。
広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。

付属品標準液50ml、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書寸法(mm)190×165×40測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目塩分濃度/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度塩分/±1%F.S、温度/±0.5℃分解能塩分/0.1ppt、温度/0.1℃機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)388校正ポイント1点(12.88mS/cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする